Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30430.0000 DRIVER UNIT 250MA 9W - D.30430.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 9...9 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457902073

Artikelnummer

REGD.30430.0000

Herstellernummer

D.30430.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

9...9 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Höhe:

30 mm

Breite:

43 mm

Länge:

190 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver. 250 mA.9W