REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30431.0000 DRIVER 350MA 12W - D.30431.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457946558
Artikelnummer
REGD.30431.0000
Herstellernummer
D.30431.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
42 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



