REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30453.0000 GHOST DRIVER ADAPTOR 700MA - D.30453.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 28.9 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 13.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457121108
Artikelnummer
REGD.30453.0000
Herstellernummer
D.30453.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
28.9 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
13.5 mm
Länge:
35 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Driver LED, 700 mA



