REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.BF3D0.HQ28 SPLYT 120 BINARIO F.S 17W 700MA - D.BF3D0.HQ28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457221570
Artikelnummer
REGD.BF3D0.HQ28
Herstellernummer
D.BF3D0.HQ28
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1235 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
180 mm
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



