Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.CF3D0.HQ12 SPLYT 120 BINARIO F.M 17W 700MA - D.CF3D0.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457254530

Artikelnummer

REGD.CF3D0.HQ12

Herstellernummer

D.CF3D0.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1235 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo: Alluminio pressofuso e Termoplastico. Orientamento 290° sull’asse orizzontale, 90° sull’asse verticale. . Tecnologie di alimentazione Driver dimmerabile. Consumo Totale LED LUCE + Driver = 19W. Installazione Apparecchi completi di adattatore per l’applicazione su binario a 3 accensioni. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3). Sicurezza Fotobiologica GRUPPO 0 - ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa EN 62471:2008. LED 17W 1235lm 73lm/W 3000K 22°. Versione DALI.