Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.DF3G0.HQ12 SPLYT 150 LED 3K BINARIO F.L 31W 700MA - D.DF3G0.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 31 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457273319

Artikelnummer

REGD.DF3G0.HQ12

Herstellernummer

D.DF3G0.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

31 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2240 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

106 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Splyt Binario Proiettore orientabile . Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED HQ. Watt: 31W. Lm: 2240lm. Lm/W: 72lm/W. Kelvin/CRI: 3000K / >90. SDCM/L70 B10: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driverincluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: DALI 220/240 Vac 50/60 Hrz. Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 42°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile.Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche. Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Binario. Fissaggio: Soffitto. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Bianco opaco goffrato. Peso: 1.2Kg. Lenti in materiale plastico trasparente ad alte prestazioni.