Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.FG8HK.NN10 MILED COB COMFORT D154 12W - D.FG8HK.NN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457774991

Artikelnummer

REGD.FG8HK.NN10

Herstellernummer

D.FG8HK.NN10

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1906 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

150 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

166 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchi da incasso. Emissione luminosa simmetrica. Disponibile per sorgenti luminose a LED. Corpo in alluminio pressofuso. Sistema di riflettori interscambiabili IOS Ø 80mm (LL2) in policarbonato stabilizzato fino a 140° con metallizzazione ad alta riflessione - trattamento esclusivo antigraffio con vetrificazione della superficie per sorgenti a LED. Schermo di protezione in policarbonato antistatico ad alto indice di trasmissione (97%); anti ingiallimento stabilizzato ai raggi UV, resistente alla prova filo incandescente 850°, autoestinguente V0. Sistema di ottiche intercambiabili (IOS); Sistema Mollablok per l’installazione in controsoffitti fino a 35mm di spessore; Flangia minimale con applicazione rapida e clip anti-sgancio ed anti-vibrazione; Eccellente gestione del calore per una maggior vita del LED; Spina a innesto rapido. Verniciatura a polvere epossidica anti-ingiallimento, stabilizzata ai raggi UV. Dissipazione del calore passiva mediante la costruzione ottimizzata del corpo apparecchio che sfrutta la conduttività termica del metallo e le correnti convettive. Disponibile con driver LED DALI, 220/240V VAC 50/60 Hrz. Driver elettronico persorgenti LED. Il driver è incluso/remoto nell'apparecchio. Classe diisolamento II. IP43. Il prodotto è accessoriabile con: filtri anti UV, IR, dicroici e selettivi per il food. Lampada: LED 12W 1906lm 4000K CRI >80 - senza ottica inclusa - Bianco.