REGGIANI S.P.A. ILLU - REGT.30421.0000 DRIVER X MOOD 700mA 32W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 32...32 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 34 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457733059
Artikelnummer
REGT.30421.0000
Herstellernummer
T.30421.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
32...32 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
34 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
46 mm
Länge:
166 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



