REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 40W - V.30421.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457739181
Artikelnummer
REGV.30421.0000
Herstellernummer
V.30421.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
79 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



