Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.ZF3D0.NN12 SPLYT 120 SUPERFICIE F.L 17W 700MA - V.ZF3D0.NN12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457646397

Artikelnummer

REGV.ZF3D0.NN12

Herstellernummer

V.ZF3D0.NN12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1670 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

86 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sistema di proiettori per interni nato dalla richiesta specifica di offrire ottiche dalle alte performance pur mantenendo uno spessore del vano ottico di soli 40mm, SPLYT è un ulteriore risultato della collaborazione di Reggiani con importanti Lighting Designer britannici, lo studio LAPD Consultants. Il sistema permette di adattare il fissaggio degli apparecchi alle esigenze specifiche del progetto offrendo modalità di installazione a semi-incasso, binario, superficie e parete. 17W. 1670 lm. 91 lm/W.1-10V. 4000 K