REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.BG11E.HW12 MOOD FISSO 50 3,5W TONDO TRIM FM - X.BG11E.HW12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457790113
Artikelnummer
REGX.BG11E.HW12
Herstellernummer
X.BG11E.HW12
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
81 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
62 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
1050...1050 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



