Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.CG12E.HQ31 MOOD FISSO 80 8,5W TONDO TRIMLESS FM - X.CG12E.HQ31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457797983

Artikelnummer

REGX.CG12E.HQ31

Herstellernummer

X.CG12E.HQ31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

730 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

80 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mood fisso tondo, d=80 mm. 8,5W. 730 lm. 86 lm/W. 3000 K. CRI90. Nero