Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.G516M.NN10 MOSAICO EASY-IOS LED 25W FVW - X.G516M.NN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457346099

Artikelnummer

REGX.G516M.NN10

Herstellernummer

X.G516M.NN10

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar
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
4250 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

133 mm

Höhe/Tiefe:

107 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mosaico Easy-IOS Vano ottico.Sistema modulare da superficie, sospensione e incasso.Emissione luminosa simmetrica. Disponibile per sorgenti luminose a LED, alogenee ioduri metallici. Carenatura in metallo, vano ottico estraibile in alluminiopressofuso. Riflettori IOS Ø 80mm (LL2) in policarbonato stabilizzato fino a140° con metallizzazione ad alta riflessione - trattamento esclusivoantigraffio con vetrificazione della superficie. 25W. 4000K. 4250 lm. 170 lm/W.