REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02033.0010 BINARIO 3ACC. CM.400 REGGIANI 9000-4-ST - 0.02033.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 4000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8032457758076
Artikelnummer
REG0.02033.0010
Herstellernummer
0.02033.0010
Hersteller
REG
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
4000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Biegbar:
nein
Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 4000 X 31,4 X 37,8mm. 4,5Kg - Bianco.



