Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02051.0010 PUNTO FISSAGGIO REGGIANI S-9000-P2 - 0.02051.0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 54.8 mm

  • Höhe - 51.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758618

Artikelnummer

REG0.02051.0010

Herstellernummer

0.02051.0010

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

54.8 mm

Höhe:

51.5 mm

Set parte binario composto da: clip con tenditore M6, copertura plastica. Tipo: Montaggio. Bianco.