REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02054.0010 FISSAGGIO X SOFFITTO S-9000/131 - 0.02054.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Breite - 24.3 mm
Höhe - 13.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758793
Artikelnummer
REG0.02054.0010
Herstellernummer
0.02054.0010
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Breite:
24.3 mm
Höhe:
13.5 mm
Staffa per fissaggio a soffitto. Bianco.



