Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02059.0021 COPERTURA PER TESTATE S-9001-R/6

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02059.0021 COPERTURA PER TESTATE S-9001-R/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758717

Artikelnummer

REG0.02059.0021

Herstellernummer

0.02059.0021

Hersteller

REG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Copertura per testata.