Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02993.0075 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02993.0075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grün

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457272428

Artikelnummer

REG0.02993.0075

Herstellernummer

0.02993.0075

Hersteller

REG

Gehäusefarbe:

grün

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1700...1700 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

380 mm

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca REGGIANI LIGHTING SRL, modello REG0.02993.0075 - LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W