Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02993.0077 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02993.0077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - rot

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 400 mm

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457260685

Artikelnummer

REG0.02993.0077

Herstellernummer

0.02993.0077

Hersteller

REG

Gehäusefarbe:

rot

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1700...1700 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

380 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Diffusore In metacrilato. Installazione Ancoraggio a soffitto mediante l'apposito rosone e relativo cavo in acciaio da mm. 1700. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3).