REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02993.0084 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02993.0084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - orange
Fassung - E27
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032457260692
Artikelnummer
REG0.02993.0084
Herstellernummer
0.02993.0084
Hersteller
REG
Gehäusefarbe:
orange
Fassung:
E27
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1700...1700 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
380 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



