Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.03760.0021 # RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W - 0.03760.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Fassung - GU5,3

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032457065150

Artikelnummer

REG0.03760.0021

Herstellernummer

0.03760.0021

Hersteller

REG

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

12...12 V

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi orientabili per lampade alogene a bassa tensione con riflettore incorporato. Orientamento Verticale 32°. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)