REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.04080.0021 # SCAT INCASSO 155X155 C/BORDO EASYIOS - 0.04080.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - sonstige
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 157 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032457022689
Artikelnummer
REG0.04080.0021
Herstellernummer
0.04080.0021
Hersteller
REG
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
157 mm
Carenatura trimless per 1 vano ottico. 155x155mm.



