REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25432.0031 COPERTURA CANALINA TRIM L2400 PER YORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtaustritt - direkt
Länge - 2400 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457415924
Artikelnummer
REG0.25432.0031
Herstellernummer
0.25432.0031
Hersteller
REG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
2400 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Copertura canalina. Nero opaco goffrato. Lunghezza: 2400mm.



