REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25862.0012 # SET SOSP. CANALINA CON CAVO L.2 MT - 0.25862.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457252925
Artikelnummer
REG0.25862.0012
Herstellernummer
0.25862.0012
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Set di sospensione a tubo F max 20kg Lunghezza: 2.000 mm Ø16 mm. Finitura: Bianco opaco goffrato.


