Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.2A46H.HQ10 VARIOS FLAT LARGE LED 25W 3F FL - 0.2A46H.HQ10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457009222

Artikelnummer

REG0.2A46H.HQ10

Herstellernummer

0.2A46H.HQ10

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3360 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

138 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

204 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore orientabile da binario o da superficie e nato dalla collaborazione con lo studio LAPD Consultants di Londra, Varios è progettato per l’illuminazione di superfici retail, spazi commerciali, musei ed esposizioni. La separazione del gruppo elettrico dal vano ottico assicura una dissipazione termica ottimale e l’equilibrio estetico dei volumi. Varios è disponibile in due misure e in due versioni nella versione verticale oppure flat. Progettato per sorgenti a ioduri metallici, alogene e LED, è disponibile anche con il meccanismo di orientamento motorizzato e telecomando a puntamento laser. 25W. 3360lm. CRI90. 3000 K. 38°.