Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30431.0000 DRIVER UNIT 350MA 12W - 0.30431.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457902080

Artikelnummer

REG0.30431.0000

Herstellernummer

0.30431.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

30 mm

Breite:

43 mm

Länge:

145 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver. 350 mA. 12W