Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.31650.0000 DRIVER 48Vcc 150W - 0.31650.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Höhe - 36 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457428375

Artikelnummer

REG0.31650.0000

Herstellernummer

0.31650.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Höhe:

36 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

60 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver 150W. 48 VDC