Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.35035.0000 # IOS LL7 PREMIUM LES9 FS

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.35035.0000 # IOS LL7 PREMIUM LES9 FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457975176

Artikelnummer

REG0.35035.0000

Herstellernummer

0.35035.0000

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

80 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

IOs riflettore Ø 80mm LL7.Stretto Stretto