REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.CF3G0.HQ28 SPLYT 150 LED 3K BINARIO F.M 31W 700MA - 0.CF3G0.HQ28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457433812
Artikelnummer
REG0.CF3G0.HQ28
Herstellernummer
0.CF3G0.HQ28
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2240 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
210 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Leistungsfaktor:
0.3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



