Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.DF670.NN31 YORI L DIFFUSIVO L.1380 VERS. F/M - 0.DF670.NN31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457693575

Artikelnummer

REG0.DF670.NN31

Herstellernummer

0.DF670.NN31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5784 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

54 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

36 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1380 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Yori Linear è la soluzione ottimale per abbinare un’illuminazione morbida e diffusa a soluzioni d’accento. Yori Linear, declinato in versione da binario, da superficie, a sospensione e da incasso, si integra facilmente in qualsiasi tipo di layout illuminotecnico grazie al design semplice e minimale. Yori linear è disponibile in moduli singoli oppure nella configurazione in linea continua. Elegante e funzionale, la linea continua si ottiene combinando gli apparecchi della lunghezza desiderata dotati deglispeciali connettori maschio-femmina. È possibile raggiungere una lunghezza complessiva fino a 34 m o 25 moduli. 38W. 5784 lm. 152 lm/W. 4000 K