REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.ZF3D0.NN12 SPLYT 120 SUPERFICIE F.L 17W 700MA - 0.ZF3D0.NN12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457484623
Artikelnummer
REG0.ZF3D0.NN12
Herstellernummer
0.ZF3D0.NN12
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1670 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
160 mm
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



