REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30035.0000 BOX DRIVER CELLS INCASSO 18W - D.30035.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 18...18 W
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 72 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457772393
Artikelnummer
REGD.30035.0000
Herstellernummer
D.30035.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
18...18 W
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
72 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
126 mm
Länge:
286 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



