REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30040.0000 DRIVER MAX 17W DIMM DALI - D.30040.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 17...17 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 30 mm
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457889633
Artikelnummer
REGD.30040.0000
Herstellernummer
D.30040.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
17...17 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
30 mm
Breite:
43 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Drver , 17W. 350mA



