Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.30041.0000 DRIVER 33W DIMM 1.10V - V.30041.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 33...33 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 32 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457889572

Artikelnummer

REGV.30041.0000

Herstellernummer

V.30041.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

33...33 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

32 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver 33W. Dimmerabile1-10V