REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.30400.0000 DRIVER 500MA MAX 20W DIMM 1..10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Höhe - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457889589
Artikelnummer
REGV.30400.0000
Herstellernummer
V.30400.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
32 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



