Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.30420.0000 DRIVER X MOOD 700MA 20W - V.30420.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457739174

Artikelnummer

REGV.30420.0000

Herstellernummer

V.30420.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver Led. Dimmerabile,1-10V. 20W. 700 mA