Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.HF3G0.HQ12 SPLYT 150 LED 3K A MURO F.L 31W 700MA - V.HF3G0.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 35.1 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457613337

Artikelnummer

REGV.HF3G0.HQ12

Herstellernummer

V.HF3G0.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

35.1 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2240 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

48 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Splyt Parete Proiettore orientabile . Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED HQ. Watt: 31W. Lm: 2240lm. Lm/W: 72lm/W. Kelvin/CRI: 3000K / >90. SDCM/L70: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: DIMM 1-10V 220/240 Vac 50/60 Hrz. Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 42°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Incasso. Fissaggio: Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Bianco opaco goffrato. Peso: 1.3Kg. Lenti in materiale plastico trasparente ad alte prestazioni.