Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.FG11H.HQ12 MOOD FISSO 50 3,5W QUADRO TRIMLESS FL - X.FG11H.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457829509

Artikelnummer

REGX.FG11H.HQ12

Herstellernummer

X.FG11H.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

315 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

81 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Einbaubreite:

58 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

50 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

58 mm

Länge:

50 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mood fisso quadrato, 3,5W. 315 lm. 90 lm/W. 3000 K. CRI90