Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.LH50H.HW31 YORI TUBI SOSPENSIONE D22 H400 2W FL - X.LH50H.HW31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 140 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 22 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457363331

Artikelnummer

REGX.LH50H.HW31

Herstellernummer

X.LH50H.HW31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

22 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Una nuova linea di apparecchi di illuminazione estremamente versatile, ispirata al design essenziale del sistemadi proiettori Yori. Semplicità e prestazioni illuminotecniche eccellenti si estendono su un’ampia gamma di potenze, finiture, dimensioni e accessori, per consentire la massima versatilità nella creazione di soluzioni illuminotecniche uniche.2W. 140 lm. 70 lm/W. 2700 K. Altezza=400 mm