Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI0513002NR BORSA 513002NR M/P.NERO - 0513002NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI0513002NR BORSA 513002NR M/P.NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021083852

Artikelnummer

RLI0513002NR

Herstellernummer

0513002NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

ja

Mit Schloss:

ja

Höhe:

210 mm

Breite:

390 mm

Tiefe:

240 mm

Borsa portautensili in tessuto speciale rinforzato • Fondo rigido in polietilene • Tasche interne ed esterne • Lacci esterni per attrezzi ingombranti • Cinghia a tracolla