Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI0513006NR ZAINO PORTA.UTENSILI 513006NT - 0513006NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI0513006NR ZAINO PORTA.UTENSILI 513006NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Höhe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024567328

Artikelnummer

RLI0513006NR

Herstellernummer

0513006NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

ja

Höhe:

450 mm

Breite:

370 mm

Tiefe:

200 mm

Zaino portautensili professionale • Doppio sistema di appendibilità • Rete a scomparsa portaoggetti • Scomparto porta PC • Porta trapano/avvitatore • Sistema di bloccaggio degli utensili • Gancio porta metro • Pannello interno rimovibile • Tasche portaocchiali e portatelefono • Calamita • Possibilità di lucchetto