Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI0513011NR BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE - 0513011NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI0513011NR BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 380 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

7449076161032

Artikelnummer

RLI0513011NR

Herstellernummer

0513011NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

ja

Höhe:

300 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

230 mm

Borsa portautensili professionale. • Maniglia in metallo lunga per un migliore bilanciamanto • Tracolla imbottita regolabile • Ampio vano porta trapano/avvitatore con cinghie di bloccaggio • Tasca portabatteria • 13 tasche portautensili • 10 elastici portautensili