Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI05221NR TASCA MULTIUSO 522 NERA - 05221NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI05221NR TASCA MULTIUSO 522 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 9 ST

EAN

7449073638599

Artikelnummer

RLI05221NR

Herstellernummer

05221NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Tasca porta utensili da cintura in tessuto speciale rinforzato. Moschettone per rotoli, nastro o chiavi. Ampia chiusura a velcro. Clip metallica adatta ad ogni cintura. Adattabile alla cintura mod. 530TB