Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI05311NR FONDINA 531 PORTATRAPANO NERA - 05311NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI05311NR FONDINA 531 PORTATRAPANO NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 9 ST

EAN

7449073638575

Artikelnummer

RLI05311NR

Herstellernummer

05311NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Fondina per trapani a batteria. Tessuto speciale rinforzato. Tasche per punte da trapano e accessori. Adattabile alla cintura mod. 530TB