RETE ITALIA SRL - RLI05331NR TASCA TEC.533 C/ASOLA NERA - 05331NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Fachtrenner - ja
Packung
6 ST
EAN
7449073638568
Artikelnummer
RLI05331NR
Herstellernummer
05331NR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Tasca per cintura in tessuto speciale rinforzato. Tasche interne ed esterne. Asola porta martello. Adattabile alla cintura mod. 530TB


