RETE ITALIA SRL - RLI05341NR TASCA 534 C/MOSCHETTONE NERA - 05341NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - nein
Packung
6 ST
EAN
7449073638582
Artikelnummer
RLI05341NR
Herstellernummer
05341NR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Tasca per cintura in tessuto speciale rinforzato. Tasche interne ed esterne. Moschettone in plastica. Adattabile alla cintura mod. 530TB


