RETE ITALIA SRL - RLI05351NR TASCA ELETTR.MOD.535 NERA - 05351NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - nein
Packung
1 ST
EAN
8001024587470
Artikelnummer
RLI05351NR
Herstellernummer
05351NR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Tasca per elettricista in tessuto speciale rinforzato. Asola elastica portautensili. Catena porta nastro adesivo. Adattabile alla cintura mod. 530TB


