Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI05421NR ZAINO TEC. 542 NERO - 05421NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI05421NR ZAINO TEC. 542 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schloss - ja

  • Hängeschlossbügel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070700558

Artikelnummer

RLI05421NR

Herstellernummer

05421NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schloss:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

370 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

100 mm

Zaino per attrezzi voluminosi imbottito e rinforzato posteriormente. • Cinghie regolabili • Doppio fondo per un portaminuterie mod. 3600 Pro (non incluso). (ZAINO VUOTO).