RETE ITALIA SRL - RLI05451NR MARSUPIO MOD. 545 NERO - 05451NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - ja
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024587487
Artikelnummer
RLI05451NR
Herstellernummer
05451NR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
ja
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Borsa a marsupio portautensili con maniglia. Tessuto speciale rinforzato. Cintura regolabile. Apertura a ribalta provvista di tasca porta document. iTasche interne ed esterne.


