RETE ITALIA SRL - RLI05481NR TASCA #548 POCKET - 05481NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - nein
Packung
1 ST
EAN
8001024587951
Artikelnummer
RLI05481NR
Herstellernummer
05481NR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Tasca multifunzione. Sistema di appoggio integrato. Sistema inserimento tasca posteriore pantaloni. Aggancio sistema anticaduta utensili ToolStop (non incluso). Adattabile alla cintura mod. 530TB


